Nasadka Bahco K7806M-32
Głębokie nasadki udarowe 1/2" z napędem kwadratowym, metrycznym profilem sześciokątnym i wykończeniem fosforanowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:K7806M-32
Rubix:976345
EAN:7314150220304


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2' (din 3121-g 12.5; iso 1174) '' |
|---|---|
| Średnica | 32 mm |
| Długość | 78 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nasadka udarowa 1/2" długa 6-kąt. 32mm K7806M-32
Sześciokątne, metryczne, długie nasadki udarowe SD
Mocne strony
1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 430 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2' (din 3121-g 12.5; iso 1174) '' |
| Średnica | 32 mm |
| Długość | 78 mm |
| kwadrat | 30 mm |
| Wykończenie | fosforan |
| Ciężar | 460 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 94,57 Netto
/ Sztuka
zł 116,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie