Olej penetrujący Matrix Lubricants 375900

Geartop PAG 320

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Matrix Lubricants:375900
Rubix:1317929
Producent:375900
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Olej GEARTOP PAG 320 20l


Wysokotemperaturowy i wydajny syntetyczny olej przekładniowy na bazie oleju bazowego PAG.
Te produkty to wysokiej jakości, 100% syntetyczne oleje przemysłowe do przekładni oparte na poliaklenoglikolu, zawierające dodatki antyoksydacyjne i przeciwkorozyjne, tworzące środek smarny o doskonałych właściwościach termicznych. Bardzo wysoki indeks lepkości oferuje płynność nawet przy bardzo niskich temperaturach i odpowiednią grubość filmu smarnego w warunkach podwyższonych temperatur. Zalecane są do stosowania w ciężko obciążonych skrzyniach biegów i przekładniach ślimakowych, w tym tzw. jednostkach wypełnionych na całe życie.

Mocne strony

Bardzo dobra kompatybilność z wtyczkami i uszczelkami
Dłuższy okres między wymianami, nawet przy wyższych temperaturach pracy
Doskonała stabilność termiczna i utleniania
Niski punkt krzepnięcia
Ochrona przed rdzą i korozją
Optymalna ochrona skrzyń biegów przed ścieraniem i zużyciem
Optymalne smarowanie w warunkach wysokich i niskich temperatur, nawet przy dużych obciążeniach
Przedłuża żywotność instalacji
Redukuje konieczność konserwacji
Performance level

Zastosowania

Ten produkt to seria syntetycznych olejów o długim okresie użytkowania przeznaczonych do smarowania przekładni ślimakowych, przekładni stożkowych i śrubowych, przekładni planetarnych oraz przekładni śrubowych. Nadają się także do hamulców zębatych, łożysk walcowych i gładkich w systemach cyrkulacyjnych. Szeroko stosowane w wielu segmentach przemysłu, takich jak przemysł tekstylny, papierniczy, cementowy, producenci skrzyń biegów, stalowy, drzewny, tworzyw sztucznych i przetworów szklanych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność20000 ml
Ilość w opakowaniuwiadro
1771,05 Netto
/ Sztuka
2178,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie