• Wyszukiwarka łożysk
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 255)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 884)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1823)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1582)
  • Spawanie(125)
  • Smary i akcesoria(783)
  • Farby i akcesoria(139)
  • Szczotki(177)
  • Czyszczenie(2)
  • Konserwacje różne(201)
  • Elektryka, elektronika i oświetlenie(280)
Zobacz Konserwacja i naprawa
  • Elektryka i oświetlenie(258)
Zobacz Elektryka, elektronika i oświetlenie
  1. Kategorie Rubix
  2. Konserwacja i naprawa
  3. Elektryka, elektronika i oświetlenie
  4. Elektryka i oświetlenie
  5. Elektryka
  6. Akcesoria do kabli
  7. Szybkozłączka 4x0.5-2.5mm2 transparentna czerwona 2273-204

Akcesoria do kabli Wago 2273-204

Akcesoria do kabli Wago

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Wago:2273-204
Rubix:668577
brand logo

Szczegóły produktu : Szybkozłączka 4x0.5-2.5mm2 transparentna czerwona 2273-204


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Dostępny

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Złączka instalacyjna przelotowa transp. 221-2411Tulejka kablowa izolowana 0.5mm 97 99 330 200sztZłącze prostokątne żeńskie 09330242701 HANE PIN 24Kabel 1585J-M8TBJM-1M9Tulejki kablowe z kołnierzem 97 99 336 100sztKońcówka tulejkowa izolowana HI 0.5/8 pomarańczowa E08KH-02010111521Tulejka kablowa z kołnierzem 97 99 333 200sztTulejka kablowa z kołnierzem 2.5mm2 97 99 334 200sztAkcesoria do kabli Knipex 97 99 332Złącze żelowe 7100166936Tulejka kablowa z kołnierzem 0.75mm2 97 99 331 200sztDysza gięta do jonizatora IZN, aluminium powlekane polimerem, L=500mm IZN10-G-500-X205Jonizator IZS41-820P-06BJonizator IZN10E-02P06Złączka instalacyjna przelotowa transp. 221-2411
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości