Element ustalający i pierścień sprężynujący Roven Z-30 INOX
Element ustalający i pierścień sprężynujący Roven
Zobacz informacje techniczneReferencje
Roven:Z-30 INOX
Rubix:207992

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 31 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Materiał / obróbka | Stal Nierdzewna A2 |
Szczegóły produktu : Seeger Z-30 nierdzewny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 31 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Materiał / obróbka | Stal Nierdzewna A2 |
| Grubość | 4 mm |
| Norma | NFE 25513 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie