Gniazdo sześciokątne (gniazdo z łbem kulistym) Rubix-HU 0103-015072
Gniazdo sześciokątne (gniazdo z łbem kulistym) Rubix-HU
Zobacz informacje techniczneReferencje
Rubix-HU:0103-015072
Rubix:2692492
Producent:0103-015072

Informacje techniczne
| Długość | 80 mm |
|---|---|
| Rodzaj gniazda | pusty sześciokąt |
| Średnica metryczna | M8 |
Szczegóły produktu : Śruba imbusowa M08x40-10.9 DIN912
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 80 mm |
|---|---|
| Rodzaj gniazda | pusty sześciokąt |
| Średnica metryczna | M8 |
| Średnica gwintowania | 3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,04 Netto
/ Sztuka
zł 68,93 Brutto
- Dostępny