Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin HGW30HCZ0H
Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:HGW30HCZ0H
Rubix:295121



Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 90 mm |
| Długość | 120.4 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny HGW30HCZ0H
Wózek prowadzący
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 90 mm |
| Długość | 120.4 mm |
| Wysokość na szynie | 42 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 300,69 Netto
/ Sztuka
zł 369,85 Brutto
- Dostępny