pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Narzędzia ręczne
(24 566)
Przenośne narzędzia elektryczne
(493)
Narzędzia pneumatyczne
(122)
Narzędzia pozostałe
(105)
Monitoring i opomiarowanie
(9165)
Narzędzia specjalne
(2979)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia pozostałe
(105)
Zobacz Narzędzia pozostałe
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia pozostałe
Narzędzia pozostałe
Narzędzia pozostałe
Różne narzędzia - Inne
Kabel 971753
Różne narzędzia - Inne Mitutoyo 971753
Różne narzędzia - Inne Mitutoyo
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Mitutoyo:
971753
Rubix:
1236118
Producent:
971753
EAN:
4946368209562
Szczegóły produktu : Kabel 971753
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
1147,16
Netto
/
Sztuka
zł
1411,01
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wiertarka ręczna z przekładnią 0-03-105
Gwintownik nacinak z chwytem sześciokątnym 4mm 05104667001
Chwytak mechaniczny giętki 826.1
Gwintownik nacinak z chwytem sześciokątnym 5mm 05104668001
Gwintownik nacinak z chwytem sześciokątnym 3mm 05104666001
Klucz do szaf sterowniczych DoubleJoint 00 11 06 V03
Gwintownik nacinak z chwytem sześciokątnym 8mm 05104670001
MultiTool - Multinarzędzie 12 w 1 + kabura 0-84-519
Gwintownik nacinak z chwytem sześciokątnym 6mm 05104669001
Odbojnik kątowy 276001 4600280
Gwintownik nacinak z chwytem sześciokątnym 05104671001
Rysik traserski wygięty 185mm 733700
Chwytak magnetyczny 010648EU 4968910
Lusterko teleskopowe okrągłe ze stali nierdzewnej fi 32 77401032
Wiertarka ręczna z przekładnią 0-03-105