pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 254)
Technologia przepływu i cieczy
(81 892)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1815)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1581)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Narzędzia ręczne
(24 566)
Przenośne narzędzia elektryczne
(493)
Narzędzia pneumatyczne
(122)
Narzędzia pozostałe
(105)
Monitoring i opomiarowanie
(9165)
Narzędzia specjalne
(2979)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia zaciskowe
(16 617)
Szczypce, imadła, zaciski śrubowe
(2024)
Piły, noże, pilniki
(1751)
Ekstraktory
(922)
Magazyn
(1691)
Młotki, narzędzia udarowe
(1560)
Zobacz Narzędzia ręczne
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia ręczne
Narzędzia zaciskowe
Śrubokręty, klucze typu L, bity
Klucz teowy
Wkrętak 6-kąt. Hex-Plus 1/4x150 05023364001
Klucz teowy Wera 05023364001
Klucz teowy Wera
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Wera:
05023364001
Rubix:
2163004
EAN:
4013288208149
Szczegóły produktu : Wkrętak 6-kąt. Hex-Plus 1/4x150 05023364001
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
40,71
Netto
/
Sztuka
zł
50,07
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Wybierz warianty (4)
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wkrętak z rękojeścią T do nakrętek 902T-130-175
Wkrętak 6-kątny typ "T" 2142 T 4mm x 125/152mm 2647281
Klucz nasadowy typu t długi 16mm 952L/16
Wkrętak imbusowy 8mm 454 HF 05023353001
Klucz trzpieniowy sześc. typu T 3/16" 951AS/3/16
Klucz trzpieniowy typu t 4mm blister 951K/4
Klucz nasadowy typu t długi 10mm 952L/10
Klucz imbusowy typu T 12.0 mm 84TC.12
Klucz trzpieniowy typu t torx,przeg.t27 953TX/27
Wkrętak z rękojeścią T z końcówką imbusową 900T-040-150
Klucz imb. typ T 5mm 84TC.5
Klucz nasadowy typ T z przegubem 1/4" 952AS/1/4
Wkrętak z rękojeścią poprzeczną 3x100mm PB 1206.3-100
Wkrętak z rękojeścią poprzeczną 5x80mm PB 1206.5-80
Klucz trzpieniowy typ "T" 5mm 951/5