Uchwyt gwintu Beta Tools
średnica koszyka śruby | 45 mm |
---|---|
Grubość matrycy śrubowej | 14 mm |
Całkowita długość | 450 mm |
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 305x85x30 mm |
---|---|
Waga Logistyczna | 560 g |
średnica koszyka śruby | 45 mm |
Grubość matrycy śrubowej | 14 mm |
Całkowita długość | 450 mm |
Materiał korpusu | hss |
Termin dostawy na zapytanie