Łożyska kulkowe zwykłe Beco 6006 BHTS ZZ C4 200
Łożyska kulkowe zwykłe Beco
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beco:6006 BHTS ZZ C4 200
Rubix:880444

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu :
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie