Referencje
QL:GE15ES
Rubix:234747
Producent:GE15ES
Szczegóły produktu : Łożysko GE 15 ES
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 12 mm |