Referencje
Trelleborg:XR 010.77X2.62 NBR 70
Rubix:504957
Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10.77 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 2.62 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
Szczegóły produktu : QRAR04111-N7004 Xring
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10.77 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 2.62 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie