Ogniwo łączące dla łańcucha Renold GY140A1S12I
Ogniwo łączące dla łańcucha Renold
Zobacz informacje techniczneReferencje
Renold:GY140A1S12I
Rubix:281577



Szczegóły produktu : 40-1 SYNERGY Ogniwo wygięte
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 368,02 g |
|---|---|
| Łańcuch | gy140a1 |
| Podziałka łańcucha | 44.45 mm |
| Średnica wałka | 25.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 745,06 Netto
/ Sztuka
zł 916,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie