Referencje
NSK:NU424MC4
Rubix:3033077
EAN:00029176405518
Szczegóły produktu : Łożysko NU424MC4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 72 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7155,62 Netto
/ Sztuka
zł 8801,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
