Akcesoria i części zamienne do zaworów IMI Norgren V10633-A83N

Akcesoria i części zamienne do zaworów IMI Norgren

Zobacz informacje techniczne

Referencje

IMI Norgren:V10633-A83N
Rubix:2196659
Producent:V10633-A83N

Szczegóły produktu : Cewka 7.5 W 24VDC Form A 30mm, V10633-A83N


Magnet 30 DIN/A 24 V DC 7.5 W

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
182,47 Netto
/ Sztuka
224,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie