• Wyszukiwarka łożysk
  • Wyprzedaże
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 255)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 884)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1823)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1582)
  • Spawanie(125)
  • Wyprzedaże
  • Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria(70 973)
  • Technika liniowa(9344)
  • Technologia napędu i technologia przenośnikowa(729)
  • Pasy i łańcuchy(36 647)
  • Elementy łączące(3006)
  • Uszczelnienia techniczne(17 577)
  • Technologia tłumienia(375)
  • Technologia smarowania mechanicznego(572)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
  • Elementy napędowe(720)
  • Elementy transportowe(9)
Zobacz Technologia napędu i technologia przenośnikowa
  1. Kategorie Rubix
  2. Mechaniczne przeniesienie napędu
  3. Technologia napędu i technologia przenośnikowa
  4. Elementy napędowe
  5. Silniki
  6. Silniki - Akcesoria / Części zamienne
  7. Łącznik PL 350/11/84

Silniki - Akcesoria / Części zamienne KTR PL 350/11/84

Silniki - Akcesoria / Części zamienne KTR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

KTR:PL 350/11/84
Rubix:1017592
brand logo

Szczegóły produktu : Łącznik PL 350/11/84


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Łącznik PK 450/3/6Oś wysięgnikowa ELCC-TB-KF-70-1200-0H-P0-CROś wysięgnikowa ELCC-TB-KF-110-2000-0H-P0-CRZespół Napędu z śrubą pociagową ELGS-BS-KF-60-300-12P-ST-M-H1-PLK-AANapęd liniowy DLGF-KF-20-350-PPSAŁącznik PK350/6/7 10352.606.0700Zespół Napędu z paskiem zębatym ELGS-TB-KF-60-800-ST-M-H1-PLK-AAOś wysięgnikowa ELCC-TB-KF-110-1700-0H-P0-CRNapęd liniowy DLGF-KF-20-500-PPSASiłownik zderzakowy DFST-50-30-Y4-A-G2Siłownik elektr EPCC-BS-60-75-5P-AOś wysięgnikowa ELCC-TB-KF-90-200-0H-P0-CRNapęd liniowy DLGF-G-40-500-PPSAOś wysięgnikowa ELCC-TB-KF-60-200-0H-P0-CROś wysięgnikowa ELCC-TB-KF-110-200-0H-P0-CR
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości