Referencje
Dichtomatik:112239
Rubix:463669
Producent:112239


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Wysokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : 80X16X25 TDUOP 72NBR708 P-ń uszczel.
Tłok kompletny TDUOP 80x16x25 72 NBR 708
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 194 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Wysokość | 25 mm |
| Materiał | 72 nbr 708 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 237,93 Netto
/ Sztuka
zł 292,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie