Referencje
Dichtomatik:40422412
Rubix:640144
Producent:40422412


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 215 mm |
| Szerokość | 14.8 mm |
Szczegóły produktu : 220X215X14.8 KB HGW HG517 P-ń prowadz.
215x220x14,8 kb hgw hg517 tuleja prowadząca seria kb
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 215 mm |
| Szerokość | 14.8 mm |
| Materiał | hgw hg517 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie