Referencje
Bahco:4750-MTHO-1
Rubix:561638
EAN:7314153015846

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Futerał na taśmę mierniczą 4750-MTHO-1
Mocne strony
•Fits on any belt
For measuring tape 5-10 m long
Size: 11 x 14 cm
For measuring tape 5-10 m long
Size: 11 x 14 cm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 100 g |
|---|---|
| Szerokość | 110 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
