Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC EVR1220-F02
Funkcja logiczna i/lub seria VR1200
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:EVR1220-F02
Rubix:489547
Producent:EVR1220-F02
EAN:3618036115918

Szczegóły produktu : Zawór EVR1220-F02
Seria VR1210/1200 to seria zaworów 3/2 z jednym wyjściem i dwoma wejściami oraz dwoma sygnałami pneumatycznymi. Wyjście jest zawsze zasilane przez wlot wysokiego ciśnienia. Seria VR12**F to seria przełączników używanych do sprawdzania linii pneumatycznego systemu sygnału ciśnienia. Podłączenie jest możliwe w dowolnym punkcie, a złącza wciskane upraszczają podłączenie. Wyłączniki czasowe serii VR2110 łączą w sobie regulowaną kryzę i określone natężenie przepływu, co pozwala im na przesyłanie sygnału pneumatycznego po upływie ustawionego czasu.
Logic function and/or vr1200 series
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 95 g |
|---|---|
| Typ | seria vr1200 |
| Liczba portów | 3 |
| Przepływ objętościowy | 722.12 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 99,41 Netto
/ Sztuka
zł 122,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie