Referencje
Optibelt:TB 500 200
Rubix:797113
Producent:1827361
EAN:4014486223385

Szczegóły produktu : Koło pasowe TB 500 x 200 ( na pas płaski o fi zew. 500mm szer. pasa 200mm, średnica wałka silnika fi 80mm)
Koła pasowe płaskie na tuleje stożkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Tuleja stożkowa | 4545 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3975,86 Netto
/ Sztuka
zł 4890,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
