Pilnik do frezowania obrotowego Pferd Tools WRC 1625/6 Z3 PLUS
Frezy trzpieniowe HM WRC 1625/6 Z3 PLUS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:WRC 1625/6 Z3 PLUS
Rubix:482822
Producent:21105426
EAN:4007220046630




Informacje techniczne
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | cylindryczny z zaokrąglonym czołem wrc |
| Całkowita długość | 0 mm |
Szczegóły produktu : Trzpień frezarski kulisto-walcowy WRC 1625/6 Z3P
Frez trzpieniowy cylindryczny z zaokrąglonym czołem zgodny z DIN 8032 z uzębieniem zgodnym z DIN 8033. Połączenie geometrii cylindrycznej i sferycznej. Gratowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | cylindryczny z zaokrąglonym czołem wrc |
| Całkowita długość | 0 mm |
| Średnica głowicy | 16 mm |
| Zakres | uniwersalny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 248,09 Netto
/ Sztuka
zł 305,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie