Pilnik do frezowania obrotowego Pferd Tools V 1015/6 Z3
Frezy trzpieniowe HM V 1015/6 Z3
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:V 1015/6 Z3
Rubix:1915554
Producent:21152536
EAN:4007220049174


Informacje techniczne
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | zaokrąglony v |
| Całkowita długość | 55 mm |
Szczegóły produktu : Trzpień frez. V 1015/6 Z3 21152536
Frez trzpieniowy do zaokrąglania z czołem wklęsłym, uzębienie zgodnie z DIN 8033. Frezy trzpieniowe do zaokrąglania nie mogą być ponownie naostrzone.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | zaokrąglony v |
| Całkowita długość | 55 mm |
| Średnica głowicy | 10 mm |
| Zakres | uniwersalny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 170,25 Netto
/ Sztuka
zł 209,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie