Pilnik do frezowania obrotowego Pferd Tools RBF 0820/6 MICRO
Frezy trzpieniowe HM RBF 0820/6 MICRO
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:RBF 0820/6 MICRO
Rubix:482598
Producent:21157208
EAN:4007220835500




Informacje techniczne
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | ogiwa z zaokrąglonym końcem rbf |
| Całkowita długość | 0 mm |
Szczegóły produktu : Trzpień frezarski kształt drzewa RBF 0820/6 MZ
Frez trzpieniowy w kształcie ogiwy z zaokrąglonym końcem zgodnie z DIN 8032.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | ogiwa z zaokrąglonym końcem rbf |
| Całkowita długość | 0 mm |
| Średnica głowicy | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 153,64 Netto
/ Sztuka
zł 188,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie