Pilnik do frezowania obrotowego Pferd Tools KUD 1210/6 STEEL
Frezy trzpieniowe HM KUD 1210/6 STEEL
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:KUD 1210/6 STEEL
Rubix:751990
Producent:21112887
EAN:4007220936870


Informacje techniczne
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | sferyczny kud |
| Całkowita długość | 0 mm |
Szczegóły produktu : Trzpień frezarski KUD 1210/6 STEEL
Frez trzpieniowy sferyczny zgodny z DIN 8032 z uzębieniem zgodnym z DIN 8033. Gratowanie
Mocne strony
Precyzja koncentryczności frezów trzpieniowych z węglika spiekanego zmniejsza zużycie maszyny, zapewnia pracę bez udarów i poprawia stan powierzchni. Duża stabilność geometryczna frezów trzpieniowych z węglika spiekanego umożliwia ich stosowanie na robotach.
Zastosowania
Umożliwia obróbkę materiałów o praktycznie dowolnej wytrzymałości dzięki optymalnemu dopasowaniu kształtu i liczby zębów, kątów natarcia i odprowadzenia oraz precyzji koncentryczności. Podstawowa zasada użytkowania: im twardszy materiał, tym drobniejsze powinno być uzębienie. Obróbka konturów. Gratowanie otworów. Frezowanie przygotowawcze przed napawaniem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Kształt głowy | sferyczny kud |
| Całkowita długość | 0 mm |
| Średnica głowicy | 12 mm |
| Zakres | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 144,79 Netto
/ Sztuka
zł 178,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie