Noż monoblokowy Dormer C2464.0

Frez walcowo-czołowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:C2464.0
Rubix:476214
EAN:7320760356227
End Mill 4.00 mm DIN 844K

Informacje techniczne

Średnica4 mm
Rodzaj ogonaweldon
Średnica ogona6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Frez walcowo-czołowy HSCO XP Super R 4.0mm C2464.0


HSS-E-PM średniej długości frez palcowy z trzpieniem do przyspawania DIN 844K N 30° powlekany Super-R, 4/6-ostrzowy do stali <850 N/mm². Żeliwo, stopy tytanu i niklu <900 N/mm² oraz stopy miedzi.
FREZ 4,00 2T NORMALNY QC C246 HSSE XP SUPER R FINIT(EX C245)

Zastosowania

Stal - stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
Stal konstrukcyjna, stal nawęglona (<200 HB <700 N/mm²)
Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
Żeliwo szare (<150 HB >500 N/mm²)
Żeliwo szare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Tytan nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
Tytan stopowy (<270 HB <900 N/mm²)
Nikiel nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
Stop niklu (<270 HB >900 N/mm²)
Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
Béta-mosiądz/Brąz (<200 HB <700 N/mm²)
Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica4 mm
Rodzaj ogonaweldon
Średnica ogona6 mm
Liczba zębów4
Długość cięcia11 mm
Całkowita długość55 mm
Cięcie środkowebez
Materiał skrawającyhss
Powłokasuper-r
Typfrez palcowy
Materiał obróbkowystal, żeliwo, stopy tytanu, niklu i miedzi
Kąt cięcia30 °
  • Termin dostawy na zapytanie