Noż monoblokowy GISS Cutline 893355
FREZ WALCOWO-CZOŁOWY Z WĘGLIKA SPIEKANEGO Z 4 ROWKAMI KULOWYMI, WELDON
Zobacz informacje techniczneReferencje
GISS Cutline:893355
Rubix:2251532
EAN:3660338458385


Informacje techniczne
| Średnica | 8 mm |
|---|---|
| Rodzaj ogona | cylindryczny |
| Średnica ogona | 8 mm |
Szczegóły produktu : FREZ KULISTY PEŁNOWĘGL.4-OSTRZOWY WELDON FI8 893355
Monolityczny frez walcowo-czołowy z węglika spiekanego – kulowy z 2 rowkami – Kąt pochylenia linii śrubowej 30°
Chwyt Weldon DIN 6535HB – skrawanie środkowe – zakończenie kulowe do frezowania kopiującego i walcowania bruzdowego
Do zastosowań z narzędziami w 5-osiowych maszynach CNC – bez dłutowania
Powłoka CUPP – powłoka PVD na bazie ALCrN do uniwersalnego frezowania – Wysoka odporność na zużycie, wytrzymałość na rozciąganie i chropowatość dla zastosowań obejmujących wiele materiałów
Wysoka zgodność ze stalą, stalą nierdzewną i żeliwem
Możliwość stosowania w przypadku materiałów nieżelaznych, nadstopów i materiałów twardych
Do obróbki wykańczającej i lekkiej obróbki zgrubnej
Chwyt Weldon DIN 6535HB – skrawanie środkowe – zakończenie kulowe do frezowania kopiującego i walcowania bruzdowego
Do zastosowań z narzędziami w 5-osiowych maszynach CNC – bez dłutowania
Powłoka CUPP – powłoka PVD na bazie ALCrN do uniwersalnego frezowania – Wysoka odporność na zużycie, wytrzymałość na rozciąganie i chropowatość dla zastosowań obejmujących wiele materiałów
Wysoka zgodność ze stalą, stalą nierdzewną i żeliwem
Możliwość stosowania w przypadku materiałów nieżelaznych, nadstopów i materiałów twardych
Do obróbki wykańczającej i lekkiej obróbki zgrubnej
Mocne strony
Zoptymalizowana stabilność krawędzi skrawającej
Zastosowania
Chłodziwo jest zdecydowanie zalecane, aby ułatwić odprowadzanie wiórów, zmniejszyć nagrzewanie się narzędzia i wydłużyć okres eksploatacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 8 mm |
|---|---|
| Rodzaj ogona | cylindryczny |
| Średnica ogona | 8 mm |
| Liczba zębów | 4 |
| Długość cięcia | 16 mm |
| Całkowita długość | 60 mm |
| Cięcie środkowe | tak |
| Materiał skrawający | karbid |
| Powłoka | cupp – różne materiały |
| Typ | kulowy |
| Kąt spirali | 30 ° |
| Materiał obróbkowy | stal/stal nierdzewna/ żeliwo/materiały nieżelazne/twarde |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 93,77 Netto
/ Sztuka
zł 115,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie