Noż monoblokowy GISS Cutline 893448

FREZ WALCOWO-CZOŁOWY Z WĘGLIKA SPIEKANEGO DO ALUMINIUM, Z 3 ROWKAMI, PROMIENIEM I WIERZCHOŁKIEM

Zobacz informacje techniczne

Referencje

GISS Cutline:893448
Rubix:2251616
EAN:3660338459221
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica16 mm
Rodzaj ogonacylindryczny
Średnica ogona16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : FREZ PEŁNOWĘGL.DO ALUM.Z3 PROMIEŃ R2,0 FI16 893448


Monolityczny frez walcowo-czołowy z węglika spiekanego, promieniowo-wierzchołkowy – do aluminium i materiałów nieżelaznych – 3 rowki – kąt pochylenia linii śrubowej 35°
Chwyt prosty DIN 6535HA – skrawanie środkowe
Wysoka wydajność skrawania i świetny aspekt wykańczający
Wysoka dodatnia krawędź skrawająca zapewniająca płynne skrawanie i doskonały aspekt wykańczający
Polerowana krawędź skrawająca i specjalna konstrukcja zapobiegająca przywieraniu materiału i ułatwiająca odprowadzanie wiórów
W przypadku zastosowań obejmujących kompletne dłutowanie wymagane jest stosowanie chłodziwa!

Mocne strony

Kąt pochylenia linii śrubowej 35° zapewnia wyższą wydajność, trwałość i lepsze parametry skrawania

Zastosowania

Chłodziwo jest zdecydowanie zalecane, aby ułatwić odprowadzanie wiórów, zmniejszyć nagrzewanie się narzędzia i wydłużyć okres eksploatacji
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica16 mm
Rodzaj ogonacylindryczny
Średnica ogona16 mm
Liczba zębów3
Długość cięcia45 mm
Całkowita długość100 mm
Cięcie środkowetak
Materiał skrawającykarbid
Powłokaniepowlekane
Typaluminiowy, promieniowo-wierzchołkowy
Kąt spirali35 °
Materiał obróbkowymateriały nieżelazne/aluminium
485,3 Netto
/ Sztuka
596,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie