Noż monoblokowy GISS Cutline 893444
FREZ WALCOWO-CZOŁOWY Z WĘGLIKA SPIEKANEGO DO ALUMINIUM, Z 3 ROWKAMI, PROMIENIEM I WIERZCHOŁKIEM
Zobacz informacje techniczneReferencje
GISS Cutline:893444
Rubix:2251612
EAN:3660338459184


Informacje techniczne
| Średnica | 12 mm |
|---|---|
| Rodzaj ogona | cylindryczny |
| Średnica ogona | 12 mm |
Szczegóły produktu : FREZ PEŁNOWĘGL.DO ALUM.Z3 PROMIEŃ R1,0 FI12 893444
Monolityczny frez walcowo-czołowy z węglika spiekanego, promieniowo-wierzchołkowy – do aluminium i materiałów nieżelaznych – 3 rowki – kąt pochylenia linii śrubowej 35°
Chwyt prosty DIN 6535HA – skrawanie środkowe
Wysoka wydajność skrawania i świetny aspekt wykańczający
Wysoka dodatnia krawędź skrawająca zapewniająca płynne skrawanie i doskonały aspekt wykańczający
Polerowana krawędź skrawająca i specjalna konstrukcja zapobiegająca przywieraniu materiału i ułatwiająca odprowadzanie wiórów
W przypadku zastosowań obejmujących kompletne dłutowanie wymagane jest stosowanie chłodziwa!
Chwyt prosty DIN 6535HA – skrawanie środkowe
Wysoka wydajność skrawania i świetny aspekt wykańczający
Wysoka dodatnia krawędź skrawająca zapewniająca płynne skrawanie i doskonały aspekt wykańczający
Polerowana krawędź skrawająca i specjalna konstrukcja zapobiegająca przywieraniu materiału i ułatwiająca odprowadzanie wiórów
W przypadku zastosowań obejmujących kompletne dłutowanie wymagane jest stosowanie chłodziwa!
Mocne strony
Kąt pochylenia linii śrubowej 35° zapewnia wyższą wydajność, trwałość i lepsze parametry skrawania
Zastosowania
Chłodziwo jest zdecydowanie zalecane, aby ułatwić odprowadzanie wiórów, zmniejszyć nagrzewanie się narzędzia i wydłużyć okres eksploatacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 12 mm |
|---|---|
| Rodzaj ogona | cylindryczny |
| Średnica ogona | 12 mm |
| Liczba zębów | 3 |
| Długość cięcia | 30 mm |
| Całkowita długość | 75 mm |
| Cięcie środkowe | tak |
| Materiał skrawający | karbid |
| Powłoka | niepowlekane |
| Typ | aluminiowy, promieniowo-wierzchołkowy |
| Kąt spirali | 35 ° |
| Materiał obróbkowy | materiały nieżelazne/aluminium |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 259,42 Netto
/ Sztuka
zł 319,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie