Noż monoblokowy Fortis Tools 23400500, 9191990500

Frez trzpieniowy, pełnowęglikowy, do obróbki uniwersalnej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:23400500, 9191990500
Rubix:3047749
Producent:4317784742313
EAN:4317784742313
brand logo

Informacje techniczne

Średnica ogona6 mm
Całkowita długość57 mm

Szczegóły produktu : Frez trzpieniowy,długi, VHM AlTiN+ 3-ostrz, 45,chwyt HB 5,0mm


Frez trzpieniowy, pełnowęglikowy, do obróbki uniwersalnej
Wykonanie: DIN 6527, z ostrzem centralnym, nadaje się do wiercenia.
ultradrobnoziarnisty węglik spiekany.
Prędkość skrawania ok. 50 % wyższa niż w przypadku narzędzi niepowlekanych. Możliwa obróbka na sucho.

Mocne strony

Wysoka jakość powierzchni dzięki 45° kątowi spirali zapewniającemu miękkie skrawanie

Zastosowania

nadaje się w szczególności do obróbki uniwersalnej. W porównaniu z frezami 2-ostrzowymi posuw jest większy o ok. 50 %. Wysoka jakość powierzchni dzięki 45° kątowi spirali zapewniającemu miękkie skrawanie. Zapobiega powstawaniu zadziorów na krawędziach skrawających.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica ogona6 mm
Całkowita długość57 mm
116,53 Netto
/ Sztuka
143,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie