Wiertła koronowe Ruko 108235

Frez koronowy HSS z mocowaniem Weldon (3/4 )

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ruko:108235
Rubix:753150
EAN:4007140043863
brand logo

Informacje techniczne

Materiał korpusuhss
Średnica35 mm
Głębokość skrawania30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło koronowe HSS z chwytem Weldon , szlifowane CBN, głębokość wiercenia 30,0 mm 35,0 mm 108235


Wiertło koronowe ze stali szybkotnącej o wysokiej wydajności. Przeznaczone do stali (takiej jak belki typu T, blachy o dużych wymiarach), odlewów stalowych, metali nieżelaznych i lekkich. Udoskonalenia w uzębieniu poprawiły właściwości skrawania i znacząco zwiększyły wydajność oraz żywotność narzędzia. + Optymalna geometria skrawania ułatwiająca formowanie wióra przy zmniejszonym wysiłku skrawania. + Kąty skrawania odpowiednie do uniwersalnego zastosowania w różnych rodzajach stali. + Ulepszone odprowadzanie wiórów dzięki kształtowi rowków w kształcie litery U. Specjalny kształt odstępów między zębami zmniejsza naprężenia termiczne we frezie, ułatwiając szybkie odprowadzanie wiórów. + Zmniejszenie tarcia między frezem koronowym a obrabianą częścią dzięki zoptymalizowanemu kątowi spirali i zmniejszeniu listeli. Stosowanie we wszystkich elektromagnetycznych maszynach do wiercenia koronowego z stożkiem Morse'a N° 2 lub 3, przy użyciu porte-outils réf. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, lub EasyLock RUKO réf. 108 312 / 108 313 / 108 314 oraz w maszynach z wrzecionem Weldon, np. modele RUKO RS5e / RS10.

Mocne strony

Przeznaczony do stali (takiej jak belki typu T, blachy o dużych wymiarach), odlewów stalowych, metali nieżelaznych i lekkich.

Zastosowania

Do stosowania we wszystkich elektromagnetycznych maszynach do wycinania otworów z stożkiem Morse'a nr 2 lub 3, przy użyciu uchwytów narzędziowych ref. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, lub EasyLock RUKO ref. 108 312 / 108 313 / 108 314 oraz w maszynach z wrzecionem Weldon.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiał korpusuhss
Średnica35 mm
Głębokość skrawania30 mm
Rodzaj załącznikaweldon 3/4
Średnica mocowania19 mm
247,93 Netto
/ Sztuka
304,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie