Smar maszynowy Matrix Lubricants 374057
Foodmax DWF Spray
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Matrix Lubricants:374057
Rubix:587874
Producent:374057

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Smar FOODMAX DWF SPRAY 400ml
Uniwersalny środek smarny do przenikania
Mocne strony
Ten produkt to wielofunkcyjny środek smarujący o klasie spożywczej o doskonałych właściwościach usuwania wody.
Zastosowania
Jest to nietoksyczny środek smarujący, penetrujący i odwadniający, idealny do stosowania na lekko obciążonych łańcuchach, łożyskach i prowadnicach w środowiskach spożywczych i czystych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Opakowanie | 400 ml aerozol |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Podstawa | syntetyczny |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 145 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,08 Netto
/ Sztuka
zł 77,59 Brutto
- Dostępny
