Referencje
Festo:MS4-LFP-E
Rubix:386528
Producent:534502
EAN:4052568048976

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 0.25 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkładka MS4-LFP-E
Wkład filtra MS4-LFP-E dla serii MS. Drobność filtra 40 µm. Rozmiar=4, Seria=MS, Drobność filtra=40 µm, Klasa odporności na korozję KBK=2, Informacja o materiale filtra=PE
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x30x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 11,5 g |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.25 '' |
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
| Typ | filter cartridge ms4-lfp-e 534502 |
| Materiał | polietylen (pe) |
| Przepływ objętościowy | 1700 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 0 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 14 bar |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Połączenie | g 1/4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,05 Netto
/ Sztuka
zł 20,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie