Referencje
Festo:LFP-D-MINI-40M
Rubix:841155
Producent:363665
EAN:4052568045814

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkładka filtrująca LFP-D-MINI-40M 363665
Wkład filtra LFP-D-MINI-40M do urządzeń do pakowania. Rozmiar=Mini, Seria=D, Drobność filtra=40 µm, Uwaga dotycząca materiału=Zgodne z RoHS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 53x43x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 10,12 g |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
| Typ | filterpatroon lfp-d-mini-40m 363665 |
| Przepływ objętościowy | 400 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 1.5 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
| Połączenie | g1/4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 53,14 Netto
/ Sztuka
zł 65,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie