Referencje
Festo:LFMAP-D-MAXI
Rubix:460973
Producent:162676
EAN:4052568132132

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 0.75 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 0.01 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkład filtra LFMAP-D-MAXI 162676
Ultradrobny wkład filtracyjny LFMAP-D-MAXI do filtra precyzyjnego LFMA o dokładności filtracji 0,01µm. Rozmiar=Maxi, Seria=D, Dokładność filtra=0,01 µm, Uwaga dotycząca materiału=bez miedzi i PTFE
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 62x57x114 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 70,9 g |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.75 '' |
| Dokładność filtrowania | 0.01 µm |
| Typ | micro filter cartridge |
| Przepływ objętościowy | 550 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 1.5 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
| Min. temperatura | 1.5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Połączenie | 3/4 npt / g 3/4 iso |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 774,27 Netto
/ Sztuka
zł 952,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie