Referencje
SMC:AW30-F03E-D
Rubix:2640290
Producent:02052303

Informacje techniczne
| Materiał | aluminium odlewane ciśnieniowo |
|---|---|
| Połączenie 1 | g 3/8 in |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtroreduktor, gwint G3/8, AC30-D AW30-F03E-D
To połączenie filtra i regulatora minimalizuje zajmowaną przestrzeń i instalację rurową poprzez integrację obu jednostek w jednej. Standardowe cechy obejmują regulator upustowy, który można szybko zablokować przez wciśnięcie pokrętła regulacyjnego. Dostępnych jest wiele opcji, w tym manometry, automatyczny odwadniacz, metalowa miska i osłony, różne nastawy ciśnienia itp. Seria AW należy do rodziny modułowych zespołów przygotowania powietrza i może być łączona z innymi produktami o podobnych rozmiarach. Seria jest dostępna w czterech rozmiarach korpusu z przyłączami od M5 do 3/4 in, w wersjach gwintów Rc, NPT lub G.
Mocne strony
•Modułowy filtr z regulatorem
Stopień filtracji ( m): 2, 10, 20, 40, 70 lub 100
Opcjonalny wbudowany manometr
Dostępny z wbudowanym mechanizmem zapobiegającym cofaniu
Gwinty Rc, G(PF) lub NPT
Stopień filtracji ( m): 2, 10, 20, 40, 70 lub 100
Opcjonalny wbudowany manometr
Dostępny z wbudowanym mechanizmem zapobiegającym cofaniu
Gwinty Rc, G(PF) lub NPT
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | aluminium odlewane ciśnieniowo |
|---|---|
| Połączenie 1 | g 3/8 in |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Rozmiar obudoway | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 203,27 Netto
/ Sztuka
zł 250,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie