Referencje
SMC:AL10-M5
Rubix:623978
EAN:3618030247288

Informacje techniczne
| Materiał | misa z poliwęglanu |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | m5 '' |
| Przepływ objętościowy | 100 l/min |
Szczegóły produktu : Smarownica M5 AL10-M5
Modułowy smarownik serii AL-A zapewnia dokładne smarowanie urządzeń znajdujących się przed nim w układzie. Kroplowanie oleju można regulować w zależności od potrzeb. Model NAL3000-6000 można napełniać pod ciśnieniem. Modułowa konstrukcja serii AL-A pozwala na łączenie jej z innymi jednostkami do obróbki powietrza firmy SMC.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x127x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 70 g |
| Materiał | misa z poliwęglanu |
| Średnica gwintowania (cal) | m5 '' |
| Przepływ objętościowy | 100 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie