Filtr sprężonego powietrza IMI Norgren B64G-4GK-MD3-RMN
Filtr/regulator Olympian
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
IMI Norgren:B64G-4GK-MD3-RMN
Rubix:1088341
Producent:B64G-4GK-MD3-RMN


Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół F/R Olympian Plus 64 G 1/2 40 um 0.3-10 bar ręczny drenaż, bez manometru B64G-4GK-MD3-RMN
Filtr/regulator Olympian
Rozmiar portu: 1/2 “
Kształt gwintu: ISO G
Spust: Manualny
Filter element: 40 μ
Rozmiar portu: 1/2 “
Kształt gwintu: ISO G
Spust: Manualny
Filter element: 40 μ
Mocne strony
Filtr o dużej sprawności
Dobra charakterystyka regulacji
Dobra charakterystyka regulacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
| Min. ciśnienie robocze | 0.3 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 939,36 Netto
/ Sztuka
zł 1155,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie