Filtr sprężonego powietrza IMI Norgren B68G-NNK-MR1-RLN
Filtr/regulator Olympian
Zobacz informacje techniczneReferencje
IMI Norgren:B68G-NNK-MR1-RLN
Rubix:494349


Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 1/8 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
Szczegóły produktu : Moduł zespołu flitr/reduktor B68G-NNK-MR1-RLN
Filtr/regulator Olympian
Spust: Manualny
Filter element: 5 μm
Spust: Manualny
Filter element: 5 μm
Mocne strony
Filtr o dużej sprawności
Dobra charakterystyka regulacji
Dobra charakterystyka regulacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania (cal) | 1/8 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Typ | filter-/regler entlastend |
| Przepływ objętościowy | 14400 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 0.4 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8 bar |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Połączenie | iso rc (1/8) – ohne joch |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1593,69 Netto
/ Sztuka
zł 1960,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie