Filtr sprężonego powietrza IMI Norgren B64G-NNK-MD1-RMN
Filtr/regulator Olympian
Zobacz informacje techniczneReferencje
IMI Norgren:B64G-NNK-MD1-RMN
Rubix:1972762
Producent:B64G-NNK-MD1-RMN

Szczegóły produktu : Moduł F/R Olympian Plus 64 5m 0.3-10bar, drenaż ręcz. zbior. met. B64G-NNK-MD1-RMN
Filtr/regulator Olympian
Spust: Manualny
Filter element: 5 μ
Spust: Manualny
Filter element: 5 μ
Mocne strony
Filtr o dużej sprawności
Dobra charakterystyka regulacji
Dobra charakterystyka regulacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
|---|---|
| Typ | filterregler, entlastend (relieving), manuelle entleerung, ohne manometer |
| Min. ciśnienie robocze | 0.3 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Połączenie | ohne gewinde (modul/ohne yoke, für porting-block-system) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 845,12 Netto
/ Sztuka
zł 1039,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie