Filtr z regulatorem IMI Norgren B64G-NNK-AD3-RMN
Filtr/regulator Olympian
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
IMI Norgren:B64G-NNK-AD3-RMN
Rubix:392474
Producent:B64G-NNK-AD3-RMN


Informacje techniczne
| Materiał | korpus i jarzmo: stop cynku; element łączący: aluminium; metalowa misa: aluminium; element filtra: spiekane tworzywo sztuczne; elastomery: nbr |
|---|---|
| Połączenie 1 | without yoke (without integrated ports/fittings) |
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Moduł B64G-NNK-AD3-RMN
Filtr/regulator Olympian
Spust: Automatyczny
Filter element: 40 μ
Spust: Automatyczny
Filter element: 40 μ
Mocne strony
Filtr o dużej sprawności
Dobra charakterystyka regulacji
Dobra charakterystyka regulacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | korpus i jarzmo: stop cynku; element łączący: aluminium; metalowa misa: aluminium; element filtra: spiekane tworzywo sztuczne; elastomery: nbr |
|---|---|
| Połączenie 1 | without yoke (without integrated ports/fittings) |
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
| Rozmiar obudoway | 64 mm |
| Przepływ objętościowy | 6360 l/min |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1194,74 Netto
/ Sztuka
zł 1469,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie