Blok przygotowania powietrza SMC AC50B-F10DE-D

Filtr + regulator AC20B-D do AC60B-D

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AC50B-F10DE-D
Rubix:2986043
Producent:AC50B-F10DE-D
brand logo

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)1 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : zespół przygotowania powietrza AC50B-F10DE-D


Modułowe jednostki FRL, zgodne z ISO 8573-1:2010. Jednolity styl obudowy.

Mocne strony

Zgodne z ISO 8573-1:2010. Rozmiar przyłącza: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Rozmiar korpusu: 20, 30, 40, 50, 60.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica gwintowania (cal)1 ''
Materiałpoliwęglan
Wielkość50
Dokładność filtrowania5 µm
Połączenie 1g 1 in
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
475,52 Netto
/ Sztuka
584,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie