Filtr sprężonego powietrza Festo LF-D-MINI

Filtr powietrza sprężonego

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:LF-D-MINI
Rubix:2922757
Producent:192551
EAN:4052568079499
LF-D-MINI Filter

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)g1/8 - g3/8 ''
Dokładność filtrowania40 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr LF-D-MINI


Filtr LF-D-MINI bez gwintowanych płyt przyłączeniowych, z gwintowanym trzpieniem FRB. Stopień filtracji: 40 µm, z osłoną misy i ręcznym obrotowym spustem kondensatu. Rozmiar=Mini, Seria=D, Pozycja montażu=Pionowa +/- 5°, Stopień filtracji=40 µm, Spust kondensatu=ręczny obrotowy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna312,87 g
Średnica gwintowania (cal)g1/8 - g3/8 ''
Dokładność filtrowania40 µm
Typmanual (condensate drain by rotation)
Materiałobudowa: odlew cynkowy; pojemnik: pc (poliwęglan); wkład/element filtra: pe (polietylen)
Przepływ objętościowy1400 l/min
Min. ciśnienie robocze0 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe16 bar
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
285,12 Netto
/ Sztuka
350,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie