Blok przygotowania powietrza SMC AC30A-F03
Filtr powietrza + regulator + smarownica serii AC
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:AC30A-F03
Rubix:536606
Producent:AC30A-F03
Szczegóły produktu : Zespół filtr+reduktor AC30A-F03
Mocne strony
Dobra odporność na korozję. Wkład filtra i zbiornik solidarnościowy do ręcznej i szybszej wymiany. Przezroczysta osłona zbiornika z poliwęglanu zapewniająca widoczność w zakresie 360°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x192x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 980 g |
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8.5 bar |
| Przepływ objętościowy | 1500 l/min |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Połączenie 1 | g3/8 bspp |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie