Blok przygotowania powietrza Mecaline 860284

Filtr kontrolny smarownicy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:860284
Rubix:1745931
EAN:3660338152313
REGULATOR FILTER LUBRICATOR  FR 2

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół przygotowania sprężonego powietrza FRL 1/2" 2500 L/MIN 0-8BAR 20 um (bez manometru), aut. spust kondensatu 860284


Obudowa z polimeru Filtrowanie: 20 mikronów. Temperatura: -10 do 50°C (10 bars). Ciśnienie na wlocie (przy delta P 1 bar): 0 do 15 bars. Ciśnienie na wylocie (przy delta P 1 bar): 0 do 8 bars. Maksymalne ciśnienie: 15 bars. Przepływ (przy delta P 1 bar): 1100 Nl/min (6 bars). Funkcja półautomatycznego odpowietrzania. Pojemność: 22 cm3. Wymagany jest manometr G 1/8“

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Materiałobudowa z polimeru
Przepływ objętościowy2500 l/min
Dokładność filtrowania20 µm
Połączenie 11/2
1224,57 Netto
/ Sztuka
1506,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie