Referencje
SMC:AM70D-F10
Rubix:2640243
Producent:01753595
EAN:3618035581615

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 1 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 0.1 µm |
Szczegóły produktu : Filtr dokładny, modułowy AM70D-F10
Filter linii głównej Smc am70d-f10
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania (cal) | 1 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 0.1 µm |
| Typ | filtro micrometrico |
| Przepływ objętościowy | 7000 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Połączenie | g 1 (bspp) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1467,7 Netto
/ Sztuka
zł 1805,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie