Fazowanie i pogłębianie
Fazowanie to proces obróbki skrawaniem służący do usuwania ostrych krawędzi i zadziorów z elementów wykonanych z drewna, metalu lub materiałów syntetycznych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy dobrać odpowiednie narzędzie do fazowania, dostosowane zarówno do wykonywanej operacji, jak i materiału.
Czym jest fazowanie? Definicja i przykłady zastosowań
Fazowanie to technika polegająca na tworzeniu nachylonej powierzchni, zazwyczaj pod kątem 45°, w celu wygładzenia ostrych krawędzi elementów. Chociaż standardowym kątem jest 45°, może on się różnić w zależności od zastosowania i pożądanego efektu.
Fazowanie jest stosowane w różnych sektorach. Nawet smartfon lub meble mają prawdopodobnie fazowane (ścięte lub zaokrąglone) krawędzie, które zapewniają funkcjonalność i estetykę.
Jak działa fazowanie?
Fazowanie polega na kontrolowanym przycinaniu i wyrównywaniu krawędzi za pomocą specjalistycznych narzędzi — zazwyczaj frezarek lub narzędzi do fazowania.
Nazywa się to fazowaniem mechanicznym, ale istnieją również inne metody, takie jak cięcie laserowe, plazmowe lub strumieniem wody.
Płaska, nachylona krawędź powstała po usunięciu zadziorów nazywana jest fazą.
Dlaczego warto stosować fazowanie?
- Zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami podczas obsługi lub użytkowania.
- Zapobiega uszkodzeniom elementów poprzez usunięcie słabych, wystających krawędzi.
- Ułatwia montaż, zwłaszcza podczas spawania lub łączenia części.
- Poprawia wygląd dzięki czystemu, jednolitemu wykończeniu.
Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowanie profesjonalne, czy osobiste, fazowanie jest łatwe do wykonania przy użyciu odpowiednich narzędzi.
Fazowanie a pogłębianie i spłaszczanie
- Fazowanie usuwa ostre krawędzie i zadziory.
- Pogłębianie (spłaszczanie) tworzy cylindryczne wgłębienie o płaskim dnie, w którym można osadzić śrubę lub łeb śruby równo z powierzchnią.
- Wytaczanie odnosi się do tworzenia stożkowego wgłębienia w otworze, umożliwiającego osadzenie łbów śrub lub wkrętów poniżej powierzchni.
Chociaż wszystkie trzy operacje są operacjami obróbki skrawaniem, fazowanie koncentruje się na wykańczaniu krawędzi, podczas gdy pogłębianie i pogłębianie stożkowe polegają na tworzeniu otworów o różnej głębokości.
Jak wybrać odpowiednie narzędzie do fazowania?
Aby skutecznie fazować, należy wybrać narzędzie dostosowane do rodzaju zastosowania (fazowanie, gratowanie, pogłębianie...) i materiału.
Kluczowe czynniki wyboru to:
- Obrabiany materiał
- Kąt fazowania
- Maksymalna głębokość skrawania
Najpopularniejsze frezy do fazowania mają kąt ostrza 90°, ale dostępne są również frezy o kącie 80°, 120° i innych.
Narzędzia do fazowania są dostępne w różnych konfiguracjach:
- Frezarki do otworów ukośnych: do drewna, aluminium i twardych tworzyw sztucznych.
- Frezarki jednoostrzowe: do lekkiego fazowania i gratowania miękkich metali i tworzyw sztucznych.
- Frezarki trójostrzowe: bardziej wydajne, z mniejszymi wibracjami i dłuższą żywotnością narzędzia dzięki zmniejszonemu zużyciu.
Wybór narzędzi do fazowania Rubix
Rubix oferuje szeroką gamę wysokowydajnych narzędzi do fazowania wykonanych z węglika spiekanego, stali HSS i innych stopów odpornych na zużycie.
Nasze narzędzia pochodzą od zaufanych marek, a przykładem naszej marki własnej jest choćby GISS Cutline.
Frezarki do fazowania
Dostępne pojedynczo lub w zestawach, o kątach 45° lub 90° i średnicach od 3 mm do 31 mm.
Narzędzia do pogłębiania i rozwiercania
Oferowane w średnicach od 4 mm do 20 mm, idealne do osadzania łbów śrub lub zmniejszania powierzchni styku.
Frezarki do gratowania z otworem
Narzędzia te są dostępne w średnicach od 10 mm do 25 mm, idealne do wykańczania krawędzi wewnętrznych.
Podsumowanie
Fazowanie jest precyzyjną i praktyczną metodą usuwania ostrych krawędzi z elementów wykonanych z metalu, drewna lub kamienia.
Jest również często stosowana w przygotowaniu do spawania i zastosowaniach estetycznych.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wybrać odpowiedni typ frezu (fazujący, pogłębiający, do gratowania), odpowiedni kąt skrawania i właściwą średnicę dla danej operacji.