Smary Schaeffler ARCANOL-LOAD1000-5KG
FAG ARCANOL Load 1000
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Schaeffler:ARCANOL-LOAD1000-5KG
Rubix:571077
Producent:0190034630000
EAN:4026677844903


Informacje techniczne
| Opakowanie | wiadro 5 kg |
|---|---|
| Klasa NLGI | 2 |
| Lepkość przy 40°C | 1000 mm²/s |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Smar ARCANOL-LOAD1000-5KG
Wybór odpowiedniego smaru ma znaczący wpływ na działanie oraz żywotność łożyska tocznego lub jednostki liniowej.
Smar do łożysk tocznych marki Arcanol od dziesięcioleci gwarantuje najwyższą wydajność.
Produkty te podzielone są na cztery grupy:
Smary uniwersalne – smary o szerokim zakresie zastosowań
Smary do dużych obciążeń – smary spełniające szczególnie wysokie wymagania w zakresie nośności
Smary wysokotemperaturowe – smary przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach roboczych
Smary specjalne – smary dobierane indywidualnie do konkretnego zastosowania
Smar do łożysk tocznych marki Arcanol od dziesięcioleci gwarantuje najwyższą wydajność.
Produkty te podzielone są na cztery grupy:
Smary uniwersalne – smary o szerokim zakresie zastosowań
Smary do dużych obciążeń – smary spełniające szczególnie wysokie wymagania w zakresie nośności
Smary wysokotemperaturowe – smary przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach roboczych
Smary specjalne – smary dobierane indywidualnie do konkretnego zastosowania
Smar do łożysk tocznych ARCANOL FAG
Mocne strony
- Bardzo wysokie obciążenia- wstrząsy
- Możliwe w szerokim zakresie temperatur
- Niskie do umiarkowanych prędkości obrotowych
- Możliwe w szerokim zakresie temperatur
- Niskie do umiarkowanych prędkości obrotowych
Zastosowania
- Przemysł ciężki i huty stali
- Walcownie i odlewnie
- Górnictwo i wydobycie surowców
- Instalacje dźwigowe i ciężka technika transportowa
- Zastosowania o wysokim obciążeniu mechanicznym i obciążeniach udarowych
- Walcownie i odlewnie
- Górnictwo i wydobycie surowców
- Instalacje dźwigowe i ciężka technika transportowa
- Zastosowania o wysokim obciążeniu mechanicznym i obciążeniach udarowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5000 g |
|---|---|
| Opakowanie | wiadro 5 kg |
| Klasa NLGI | 2 |
| Lepkość przy 40°C | 1000 mm²/s |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 130 °C |
| Typ | smar do dużych łożysk tocznych |
| Ciężar | 5 kg |
| Skład | mydło litowo-wapniowe; olej mineralny |
| Dodatki | dodatki aw i ep; inhibitory korozji |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 602,43 Netto
/ Sztuka
zł 740,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie