Kurtki Portwest F400NARXXXL

F400 - Argyll Heavy Fleece

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Portwest:F400NARXXXL
Rubix:483544
Producent:F400NARXXXL
EAN:5036108045488
brand logo

Informacje techniczne

Kolorgranatowy
Rozmiar3xl
Główny materiałpoliester
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Bluza polarowa Argyll F400 granatowa XXXL


Polar Argyll jest ulubionym produktem sezon po sezonie ze względu na tradycyjny, nieskomplikowany design i wysokiej jakości wykończenie antypillingowe. Polar o gramaturze 400 g jest wygodny w noszeniu i zapewnia ciepło. Ciężki polar z wykończeniem antypillingowym dla dodatkowego ciepła i komfortu. 2 kieszenie do bezpiecznego przechowywania. Kieszenie zapinane na zamek. Zamek błyskawiczny z przodu dla łatwego dostępu. Elastyczne mankiety dla bezpiecznego dopasowania. Regulowany dół za pomocą sznurka. Dostępna w szerokiej gamie firmowych kolorów. Dopasowany krój zapewnia komfort noszenia. Tkanina o współczynniku UPF 50+ blokuje 98% promieni UV.
Norma: EN14058 klasa 2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorgranatowy
Rozmiar3xl
Główny materiałpoliester
Kolor drugorzędnyżółty
115,43 Netto
/ Sztuka
141,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar

Kolor drugorzędny