Akcesoria i części techniki próżniowej SMC ZK2A10K5NL2A-08

Eżektor próżniowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZK2A10K5NL2A-08
Rubix:2981147
Producent:02093061
brand logo

Informacje techniczne

Typeżektor próżniowy

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Generator podciśn. z zaworami. bez przek ZK2A10K5NL2A-08


Zaawansowana jednostka próżniowa (systemy eżektor/pompa/rozdzielacz) z niskim poziomem hałasu i opcjami wysokiej wydajności.Oszczędzający energię cyfrowy wyłącznik próżniowy: przerywane zasilanie (zasilanie/odpowietrzanie) tylko wtedy, gdy próżnia się zmniejsza.Bardziej wydajny 2-stopniowy eżektor: zużycie powietrza zmniejszone o 30%.Podwójny zawór 2-portowy (zawór zwalniający/zawór zasilający): Może utrzymać próżnię nawet wtedy, gdy zasilanie zostanie odłączone lub wyłączone. Zapobiega nagłemu opadaniu detali.Wszystko w jednym designie ze zintegrowanymi komponentami, aby był kompaktowy i lekki.Sterowanie i monitorowanie do 32 wyjść za pośrednictwem szerokiej gamy protokołów komunikacji interfejsu szeregowego Protokoły zgodne z EX260: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK Protokoły zgodne z EX500: system zdecentralizowany GetawayProtokoły zgodne z EX600: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, bezprzewodowy, kompatybilna bezprzewodowa baza.Dozwolona modernizacja czujnika próżni i wspornika montażowego szyny kolektora.

Mocne strony

Podwójny zawór 2-portowy (zawór zwalniający/zawór zasilający).Wydajny 2-stopniowy eżektor.Warianty czujnika ciśnienia / wyłącznika z funkcją oszczędzania energii dostępne.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typeżektor próżniowy
747,55 Netto
/ Sztuka
919,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie